onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 30 A 表面実装 パッケージPower 33 8 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード68196548 品番FDMC86102L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:30 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:15 nC @ 10 V シリーズPowerTrench ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A パッケージPower 33 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)41 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)39 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする