onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
68196627
品番
FAN7388MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
3相ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
出力電流(mA)
350 、 650
ピン数(ピン)
20
極性
反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
20
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
ブリッジタイプ
ハーフブリッジ
ドライバ数
3
トポロジー
ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性
独立
出力数
6