onsemi Nチャンネル MOSFET600 V 20 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード68196654 品番FCPF190N60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大連続ドレイン電流:20 A シリーズSuperFET II ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性SuperFET(R) / SuperFET(R) II Nチャンネル MOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchildは、スーパージャンクション技術を採用したSuperFET(R) II高電圧パワーMOSFETファミリを追加しました。 この製品は、高い電力密度、システム効率、信頼性を必要とするサーバー、通信、産業用電源、UPS/ESS、太陽光インバータ、照明用途などのAC-DCスイッチモード電源(SMPS)で使用されるクラス最高の堅牢なボディダイオードの性能を発揮します パッケージTO-220F 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)39 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)600 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)170 最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする