onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA59N30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68196864
品番
FDA59N30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-3P
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(W)
500
最大動作温度(℃)
150