曜日別特売
FDC6312P onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemi 68197047

onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68197047品番FDC6312P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大連続ドレイン電流:2.3 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:4.4 nC @ 4.5 V高さ(mm)1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A. PowerTrench(R) MOSFETは、最適化されたスイッチングを行いシステム効率と電力密度を向上させます。これらの製品は、低ゲート電荷(Qg)、低逆回復電荷(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードをを組み合わせることにより、AC/DC電源における同期整流用の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、電荷バランスを提供する遮蔽ゲート構造をパッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)960チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)115最大ゲート-ソース間電圧(V)-8 , +8トランジスタ構成絶縁型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする