シチズン
シチズンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シチズンの ダイヤルゲージ
シチズンの 標準型ダイヤルゲージ
エレメトロン検出器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
±0.5
測定力(N)
0.147
注文コード
68197246
品番
DTH-L15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥62,400
この商品は
測定範囲・測定力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
ストローク(mm)
1.5
質量(g)
約115(本体のみ)
測定範囲(mm)
±0.5
使用温度範囲(℃)
0〜50
ケーブル長(m)
3
測定力(N)
0.147
分解能(μm)
0.1
ステム径(Φmm)
-
同梱部品
ステムホルダー
測定子
F-138
端子
F-138
繰返し精密度(μm)
0.3
位置
零点:約0.5mm
精度保証温度(℃)
24±5
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68197246
DTH-L15
57550276
1318
インダクティブ プローブ Millimar 1318 てこ式
マール社
1個
¥
189,800
税込
¥
208,780
類似品です(詳細・スペック等はご確認下さい)