onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68197284 品番FDN304P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大連続ドレイン電流:2.4 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:12 nC @ 4.5 V シリーズPowerTrench ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプP 最大パワー消費(mW)500 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)52 最大ゲート-ソース間電圧(V)-8 , +8 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする