onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68197440 品番FDN357N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:1.9 A 幅(mm)1.4 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)500 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)30 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)600 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20 トランジスタ構成シングル 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする