onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 6.9 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68197607 品番FDS4935BZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:6.9 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:29 nC @ 10 V シリーズPowerTrench ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A. PowerTrench(R) MOSFETは、最適化されたスイッチングを行いシステム効率と電力密度を向上させます。これらの製品は、低ゲート電荷(Qg)、低逆回復電荷(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードをを組み合わせることにより、AC/DC電源における同期整流用の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、電荷バランスを提供する遮蔽ゲート構造を パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプP 最大パワー消費(mW)1600 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)30 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)22 最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25 トランジスタ構成絶縁型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする