仕様●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大連続ドレイン電流:15 A
幅(mm)4
シリーズPowerTrench
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(mW)2500
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)6
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20
トランジスタ構成シングル