onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68198438 品番FAN6300HMY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
仕様●上昇時間:200ns●最大スイッチング周波数:190 kHz 長さ(mm)5 幅(mm)4 寸法(mm)5×4×1.5 高さ(mm)1.5 出力電圧(V)7.5 コントロール電流 RoHS指令(10物質対応)対応 特性フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor 実装タイプ表面実装 トポロジーフライバック 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする