onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68198544 品番FDD120AN15A0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:14 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:11.2 nC @ 10 V シリーズPowerTrench ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor パッケージDPAK (TO-252) 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)65 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)150 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)282 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする