onsemi Pチャンネル MOSFET35 V 55 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68198605 品番FDD6637
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:55 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:45 nC @ 10 V シリーズPowerTrench ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。 パッケージDPAK (TO-252) 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプP 最大パワー消費(W)57 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)35 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)19 最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする