onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68198797 品番FDN8601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:2.7 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:3 nC @ 10 V シリーズPowerTrench ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)1.5 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)183 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする