onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68198885
品番
FAN73711MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
ハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
8
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
0.166666667
供給電圧(V)
20
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
ブリッジタイプ
ハーフブリッジ
ドライバ数
1
トポロジー
ハイサイド
出力数
1