対応【ミツトヨ】クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MJ、クーラントプルーフノギス CD-PM
コネクタ形状平型ねじ止め5ピン
適合ミツトヨ:クーラントプルーフマイクロメータ(MDC-MJ)、クーラントプルーフノギス(CD-PM)
出力測定器:デジマジック
無線2.4GHz(世界共通周波数)
送信出力1mW以下((特定小電力)
入力信号デジマチックまたはRS-232C
電源コイン電池CR2032
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×52×16(コネクタ部除く)
質量(g)25.5d(電池含む、コネクタ部除く)