付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個
仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
質量(g)約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)
タイプ高分解能、ボールスプライン
測定範囲(mm)5
使用温度範囲(℃)0〜50(結露なきこと)
消費電力(W)1
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
ケーブル長(m)出力:2.5
構造ストレート
測定力(N)上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25
分解能(μm)最高0.1
電源電圧(V)DC5±5%
保護等級IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】
精度(μm)1 p-p(20℃にて)
ステム径(Φmm)8(0〜-0.009)
最大応答速度(m/min)42
測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5
応答速度原点:42m/min
ステム形状ストレート
保存温度範囲(℃)-20〜60
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
耐振動(m/s2)100(20〜2000Hz)
駆動方式スピンドル:バネ押出し
保存湿度(%)90RH以下
位相差最小:100ns