画像準備中

インターフェースユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68199468 品番MG50-CL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
プロトコルCC-Link 伝送速度(Mbps)最大10 仕様【ノードアドレス設定方式】10進ロータリスイッチ、【ノードアドレス範囲】最大64 最大接続台数カウンタモジュール:16、分配モジュール:8 ケーブル長(m)メインモジュールと分配モジュールの最大:30 取付け方法DIN35mmレール取付け 電源電圧(V)DC24(20.4〜26.4) 消費電力(W)2.4以下(本体のみ) 消費電流(mA)100以下(DC24V時)(本体のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする