onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDMB3800N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68199479
品番
FDMB3800N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
これらの N チャンネルロジックレベル MOSFET は、 Advanced PowerTrench プロセスを使用して生産され、特にオン状態の抵抗を最小限に抑えながら、優れたスイッチング性能を維持するようにカスタマイズされています。これらのデバイスは、低インライン電力損失と高速スイッチングが必要な低電圧及びバッテリ駆動用途に最適です。最大 rDS ( on )
4.3 A 高速スイッチング速度 低ゲート電荷量 超低 rDS ( on )向けの高性能トレンチテクノロジー 高電力及び高電流処理能力 用
寸法(mm)
3×1.9×0.75
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
WDFN
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大パワー消費(W)
1.6