画像準備中

デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)25 ケーブル長(m)出力:約2.5 測定力(N)4.9以下 注文コード68199678 品番DK25PLR5
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は測定範囲・ケーブル長・測定力など25種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置 質量(g)約300(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) タイプ防滴 測定範囲(mm)25 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)1以下 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) ケーブル長(m)出力:約2.5 構造ライトアングル 測定力(N)4.9以下 分解能(μm)最高0.5 電源電圧(V)DC5±5% 保護等級IP64【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 精度(μm)2 p-p(20℃にて) ステム径(Φmm)20(0〜-0.013) 最大応答速度(m/min)250 測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5 応答速度原点:250m/min ステム形状ストレート 保存温度範囲(℃)-20〜60 耐衝撃(m/s2)1500(11ms) 耐振動(m/s2)150(10〜2000Hz) 駆動方式スピンドル:バネ押出し 保存湿度(%)- 位相差-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする