画像準備中

デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)12 ケーブル長(m)出力:2.5 測定力(N)上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 注文コード68199723 品番DK812SBFLR5
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は測定範囲・ケーブル長・測定力など25種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個 仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置 質量(g)約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) タイプ汎用分解能、ボールスプライン 測定範囲(mm)12 使用温度範囲(℃)0〜50(結露なきこと) 消費電力(W)1 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) ケーブル長(m)出力:2.5 構造ライトアングル 測定力(N)上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 分解能(μm)最高0.5 電源電圧(V)DC5±5% 保護等級IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 精度(μm)1.5 p-p(20℃にて) ステム径(Φmm)8 最大応答速度(m/min)100 測定子スチール球面付 取付ねじM2.5 応答速度原点:100m/min ステム形状フランジ 保存温度範囲(℃)-20〜60 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 耐振動(m/s2)100(20〜2000Hz) 駆動方式スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 保存湿度(%)90RH以下 位相差最小:100ns

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする