曜日別特売

デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)12ケーブル長(m)出力:2.5測定力(N)上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3注文コード68199732品番DK812SBFR
参考基準価格(税別)¥94,200販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置質量(g)約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)タイプ高分解能、ボールスプライン測定範囲(mm)12使用温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)ケーブル長(m)出力:2.5構造ストレート測定力(N)上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3分解能(μm)最高0.1電源電圧(V)DC5±5%保護等級IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】精度(μm)1 p-p(20℃にて)ステム径(Φmm)8最大応答速度(m/min)42測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5応答速度原点:42m/minステム形状フランジ保存温度範囲(℃)-20~60耐衝撃(m/s2)1000(11ms)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)駆動方式スピンドル:バネ押出し保存湿度(%)90RH以下位相差最小:100ns
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする