付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置質量(g)約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)タイプ汎用分解能、ボールスプライン測定範囲(mm)12使用温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)ケーブル長(m)出力:2.5構造ストレート測定力(N)上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3分解能(μm)最高0.5電源電圧(V)DC5±5%保護等級IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】精度(μm)1.5 p-p(20℃にて)ステム径(Φmm)8最大応答速度(m/min)100測定子スチール球面付 取付ねじM2.5応答速度原点:100m/minステム形状フランジ保存温度範囲(℃)-20~60耐衝撃(m/s2)1000(11ms)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)駆動方式スピンドル:バネ押出し保存湿度(%)90RH以下位相差最小:100ns