画像準備中

デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)30 ケーブル長(m)2 測定力(N)1.5以下(20℃にて) 注文コード68199793 品番DL330B
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は測定範囲・ケーブル長・測定力など25種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様- 質量(g)約90(ケーブル部を除く) タイプ- 測定範囲(mm)30 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)0.2 出力A/B相、NPNオープンコレクタ(12V/10mA以下) ケーブル長(m)2 構造- 測定力(N)1.5以下(20℃にて) 分解能(μm)10 電源電圧(V)DC5±5% 保護等級- 精度(μm)10(20℃にて) ステム径(Φmm)8(0〜-0.01) 最大応答速度(m/min)120 測定子超硬ボール付測定子 DZ-123付属(M2.5×0.45 ねじ込み) 応答速度- ステム形状- 保存温度範囲(℃)-10〜60 耐衝撃(m/s2)- 耐振動(m/s2)- 駆動方式- 保存湿度(%)- 位相差-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする