onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 1.7V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68199804
品番
ES3J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)
7.11
幅(mm)
6.22
寸法(mm)
7.11×6.22×2.62
高さ(mm)
2.62
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
動作温度(℃)
-50〜+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装