曜日別特売

デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)32ケーブル長(m)出力:2測定力(N)上方向:1.1±0.8、横方向:1.3±0.8、下方向:1.5±0.8注文コード68199827品番DT32N
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品取扱説明書仕様●原点位置:無し質量(g)約120(ケーブル部を除く)タイプ標準測定範囲(mm)32使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)-出力-ケーブル長(m)出力:2構造-測定力(N)上方向:1.1±0.8、横方向:1.3±0.8、下方向:1.5±0.8分解能(μm)最高5電源電圧(V)-保護等級-精度(μm)10 p-p(20℃にて)ステム径(Φmm)8(0~-0.015)最大応答速度(m/min)接続するユニットによる測定子スチール球面付 取付ねじM2.5応答速度-ステム形状-保存温度範囲(℃)-10~60耐衝撃(m/s2)-耐振動(m/s2)-駆動方式スピンドル:バネ押出し保存湿度(%)-位相差-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする