FDC6327C onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A、2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemi 68199829

onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A、2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード68199829品番FDC6327C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様PowerTrench(R)デュアルN/PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているピン数(ピン)6動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN, Pチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)1.9 、2.7最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)130270最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、 +8トランジスタ構成絶縁型標準ゲートチャージ2.85 nC @ 4.5 V、3.25 nC @ 4.5 V最大パワー消費960 mW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする