付属品取扱説明書仕様●原点位置:無し質量(g)約120(ケーブル部を除く)タイプ防滴測定範囲(mm)32使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)-出力-ケーブル長(m)出力:2構造-測定力(N)上方向:2.9以下、横方向:2.9以下、下方向:2.9以下分解能(μm)最高5電源電圧(V)-保護等級IP64相当【コネクタ部を除く】精度(μm)10 p-p(20℃にて)ステム径(Φmm)8(0~-0.015)最大応答速度(m/min)接続するユニットによる測定子スチール球面付 取付ねじM2.5応答速度-ステム形状-保存温度範囲(℃)-10~60耐衝撃(m/s2)-耐振動(m/s2)-駆動方式スピンドル:バネ押出し保存湿度(%)-位相差-