onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 6.3A 表面実装 パッケージSSOT-6 6 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68199838 品番FDC655BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A 高さ(mm)1 ピン数(ピン)6 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)6.3 最大ドレイン-ソース間電圧(V)30 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)36 最小ゲートしきい値電圧(V)1 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費1.6 W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする