付属品取扱説明書
仕様●原点位置:無し
質量(g)約75(ケーブル部を除く)
タイプ標準、高精度
測定範囲(mm)12
使用温度範囲(℃)0〜50
消費電力(W)-
出力-
ケーブル長(m)出力:2
構造-
測定力(N)上方向:0.7±0.5、横方向:0.8±0.5、下方向:0.9±0.5
分解能(μm)最高1
電源電圧(V)-
保護等級-
精度(μm)6 p-p(20℃にて)
ステム径(Φmm)8(0〜-0.015)
最大応答速度(m/min)接続するユニットによる
測定子スチール球面付 取付ねじM2.5
応答速度-
ステム形状-
保存温度範囲(℃)-10〜60
耐衝撃(m/s2)-
耐振動(m/s2)-
駆動方式スピンドル:バネ押出し(アクセサリDZ176使用で、空気圧押出し可能)
保存湿度(%)-
位相差-