画像準備中

デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)12 ケーブル長(m)出力:2 測定力(N)上方向:1.7以下、横方向:1.7以下、下方向:1.7以下(20℃にて) 注文コード68199863 品番DT512P-T10
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は測定範囲・ケーブル長・測定力など25種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様- 質量(g)約80(ケーブル部を除く) タイプ- 測定範囲(mm)12 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)- 出力- ケーブル長(m)出力:2 構造- 測定力(N)上方向:1.7以下、横方向:1.7以下、下方向:1.7以下(20℃にて) 分解能(μm)最高1 電源電圧(V)- 保護等級IP64相当 精度(μm)3 p-p(20℃にて)(MT20接続時) ステム径(Φmm)8(0〜-0.015) 最大応答速度(m/min)- 測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み) 応答速度- ステム形状- 保存温度範囲(℃)-10〜60 耐衝撃(m/s2)- 耐振動(m/s2)- 駆動方式スピンドル:バネ押出し(アクセサリDZ176使用で、空気圧押出し可能) 保存湿度(%)- 位相差-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする