onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 20 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68200075 品番FDPF3860T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A シリーズPowerTrench ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)20 最大ドレイン-ソース間電圧(V)100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)38 最小ゲートしきい値電圧(V)2.5 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費33.8 W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする