onsemi MOSFETゲートドライバ 0.18 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68200319 品番FAN7380MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor タイプロジック:TTL ピン数(ピン)8 極性非反転 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.18 A 供給電圧(V)20 実装タイプ表面実装 ブリッジタイプハーフブリッジ ドライバ数2 トポロジーハイ/ローサイド 高/低サイド依存性シンクロナス 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする