onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 電源スイッチIC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
68200434
品番
FDC6329L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
統合型ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)
3×1.7×1
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)8
パワーレーティング(W)
0.7
電源スイッチの種類
内蔵負荷
動作電流(A)
最大2.5