伊東NC
伊東NCの 定盤・ゲージ・ケガキ
伊東NCの ゲージ
伊東NCの その他ゲージ
ネジピンゲージ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68200755
品番
ST25045
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.0(測定部)
寸法(mm)
M2.5×0.45
全長(mm)
9.5±0.03
ねじ長さ(mm)
3
外径(Φmm)
4.5±0.005(測定部)
首下径(Φmm)
1.87