onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.7V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード68200757 品番ES1J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A 長さ(mm)4.6 幅(mm)2.9 寸法(mm)4.6×2.9×2.44 高さ(mm)2.44 ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 1チップ当たりのエレメント数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする