onsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 6.1 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68200836
品番
FDS5351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
シリーズ
PowerTrench
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
6.1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
58.8
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、 +20
トランジスタ構成
シングル
標準ゲートチャージ
19 nC @ 10 V