onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード68200888 品番FDS9431A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプP 最大パワー消費(W)2.5 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)3.5 最大ドレイン-ソース間電圧(V)20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)130 最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、 +8 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする