onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード68201010 品番FDV303N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 長さ(mm)2.92 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)350 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(mA)680 最大ドレイン-ソース間電圧(V)25 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)450 最小ゲートしきい値電圧(V)0.65 最大ゲート-ソース間電圧(V)8 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする