onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
68201064
品番
FDLL300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
長さ(mm)
4.06
直径(Φmm)
1.91
寸法
1.91 (Dia.) x 4.06mm
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
動作温度(℃)
(Min)-65 、(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1