onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68201098
品番
ES1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式
ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
920
ピーク逆繰返し電圧(V)
50
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30
最大連続順方向電流(A)
1
ピーク逆回復時間(ns)
15