onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード68201125 品番ES1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(mV)920 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 最大連続順方向電流(A)1 ピーク逆回復時間(ns)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする