onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68201247
品番
FDH300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
長さ(mm)
3.6
寸法
1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(テクノロジー)シリコンジャンクション
動作温度(℃)
(Max)+175
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
500
最大順方向電流(mA)
500
最大ダイオードキャパシタンス(pF)
6
最大逆電圧(V)
125