使用例

- SF便利ファスナー保存袋 角底タイプ エスファクトリー 68203706 - SF便利ファスナー保存袋 角底タイプ エスファクトリー 68203706 - SF便利ファスナー保存袋 角底タイプ エスファクトリー 68203706

SF便利ファスナー保存袋 角底タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) 注文コード68203706 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

【使用特長】
誰でも専門的知識がなくとも安全に虫菌害防除処理ができる
特別な施設を必要としない
多くの人員も必要としない
角底タイプの為、A3整理段ボールごと収納可能
一定の防水機能がいざという時の水害から中の資料を守る。 ※ 水に沈めた耐水試験クリア
優れた密閉機能で、あらゆる防虫剤・防カビ剤との併用が可能 ※バリヤ性が高くガスを逃がさない為、誰でも簡単なガス処理が可能
深さ600ミリ 幅910ミリ。標本やはく製を入れやすい角底タイプ。標本箱5個が横入れならすっぽり収納可能です。
【技術性能】
高気密性に優れたファスナー技術(国産品・世界トップレベル技術)
水蒸気透過率0.3〜0・55g/m2・day を誇り、水分(湿度)の透過を一定度抑える。
付属スライダーを動かすことで簡単に密閉が可能
大学機関で検証済。袋内は周辺の温湿度環境に比べて きわめて安定した状況を維持

仕様水蒸気透過度:0.3g/m2 24hm 幅(mm)910 寸法(mm)910×600 基材透明蒸着PET12//LL80 深さ(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする