※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X12) 25 mm
注文コード68203854
品番MXQ12-100AS-M9NM-X12
参考基準価格(税別)¥66,610
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る