※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(CSBT) 前進端メタルストッパ+後退端アブソーバ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:-
注文コード68204073
品番MXQ12-100CSBT-A93
参考基準価格(税別)¥69,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る