※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
仕様アジャスタオプション:(AT) 後退端アジャスタ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X11) 15 mm
注文コード68204326
品番MXQ12-10AT-M9NM-X11
参考基準価格(税別)¥45,320
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る