※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X11) 15 mm
注文コード68204658
品番MXQ12-20A-M9NWVL-X11
参考基準価格(税別)¥51,760
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る