AZ-67002 警備 半袖シャツ(春夏用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68205225 品番 AZ67002
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

サックス サイズLL 仕様ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26 着丈(cm)76 アズワン品番64-4941-67 生地サマーオックス裏綿(制電糸入り) 色番007 特性高耐光加工 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68205216
2018-08-10
用途:
運搬作業
製造業

着ごごちよく爽やかな色で良かったです。いい買い物をしたと思ってます

2017-09-02
用途:
控えに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

色合いも良く、素材の通気性良く、蒸れずに着こなせるので良い感じです。

対象商品:
68205207
2017-08-13
用途:
バスのオペレーター
ウッドベルファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

裁縫等、しっかり出来ていて安心して使えます。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする