※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
注文コード68205279
品番MXQ12-30AS-M9NWZ
参考基準価格(税別)¥44,610
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る